- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- nw50 クランプのおすすめ人気ランキング
nw50 クランプのおすすめ人気ランキング
2026/02/15更新130件の「nw50 クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランジ クランプ」、「NW50」、「締付 クランプ」などの商品も取り扱っております。
NWフランジを配管するためのクランプです。
ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
形状
NWアルミクランプ
材質
アルミ
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け
形状
アルミクランプ
仕様
ISO規格に基づいた真空配管部品
材質
アルミ(AL)
材質
316L/バイトン
形状
NWセンターリング
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質
アルミニウム+ニッケルメッキ
材質
アルミニウム
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。
材質
アルミニウム
表面処理
ニッケルメッキ加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
NWフランジを配管するためのクランプです。
ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.
形状
NW SUSクランプ
材質
ステンレス
材質
アルミニウム
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)
SUS 316
材質
(フレキ/ベローズ)SUS 316L
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法B(mm)
3.9
寸法C(mm)
8
材質
SUS304
形状
ヘルール
種類
メカニカル継手
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
寸法C(mm)
3.9
寸法D(mm)
8
材質
SUS304
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け
形状
センターリング
仕様
ISO規格に基づいた真空配管部品
材質
SUS304+バイトンOリング
材質
SUS304
形状
NWロングフランジ